Svédcsavarkulcs 1000V 62 mm

Cikkszám: 113.24T
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
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 113.24T
EAN / GTIN 3148516327376
Gyártó száma 113.24T
L-szám L60130 1270
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Jó hozzáférés a csigához = könnyen állítható
  • Nem kiálló mozgatható pofa a maximális nyitásnál
  • Milliméteres beosztás lehetővé teszi a nyitás előre beállítását
  • A csiga balra forog
  • A tengely foszfátozott, a fejfelületek precíziósan csiszoltak.

Jellemző:

  • A [mm]: 62
  • B [mm]: 132
  • C x C1 [mm]: 42.0 x 38.0
  • C1 [mm]: 38
  • E [mm]: 17.0
  • E1 [mm]: 31.0
  • E2 [mm]: 17.0
  • E3 [mm]: 15.0
  • E4 [mm]: 15.0
  • L [mm]: 612
  • L1 [mm]: 61
  • [g]: 3270