Leírás:
Csavaros csatlakozó 97, lapos tömítés, IG/AG, Rp 1 1/4, R 1 1/4, üzemi hőmérséklet -20 °C és 200 °C között, fekete öntöttvas, tűzihorganyzott. A maximális hőmérséklet és a maximális üzemi nyomás nem léphet fel egyszerre! A DIN EN 10242 (korábban 2950) szerint. A csővezeték-építésben klasszikus és legelterjedtebb csavaros csatlakozássorozat. Öntöttvas szerelvényeink kiváló mechanikai igénybevételi tulajdonságokkal és a DIN 2444 szabványnak megfelelő felületi minőséggel rendelkeznek. Teljesen tiszta cinkréteggel vannak bevonva, így ivóvízhez alkalmasak és rozsdásodás ellen védettek. Ezek a temperöntvény szerelvények gépgyártásban, külső vezetékekben, hidegvízvezetékekben és fűtővezetékekben használatosak.
Jellemző:
- Anyag: fekete öntöttvas B350-10 Design Symbol A
- Szál 1: 1 1/4 Rp
- Szál 2: R 1 1/4
- Felület: tűzihorganyzott
- menetszabvány: ISO 7-1
- Hőmérséklet-tartomány max.: 200 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C