Elosztó sín, egyoldalas kivezetések, bemenet 2x3/8, kimenet 2x1/8

Cikkszám: 112536
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112536
EAN / GTIN 4047322169875
Gyártó száma 112536
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Elosztócső, kivezetések egy oldalon elöl, bemenet 2 x 3/8, kimenet 2 x 1/8, alumínium. Sűrített levegő vevőhelyek (csavaros csatlakozások, dugaszoló csatlakozók, tengelykapcsolók stb.) egyszerű felszereléséhez. Választható 2, 3, 4 vagy 6 kivezetéssel, egyoldalas vagy kétoldalas kivitelben.

Jellemző:

  • A: 40,0 mm
  • B: 18,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • L: 66,0 mm
  • Bemenő menet: G 3/8 IG
  • Csatlakozó menet: G 1/8 IG
  • Átmenő ment: G 3/8 IG
  • Szám: 2