Vágógyűrű, cső külső átmérője 6 mm, PN max. 315 bar, horganyzott acél

Cikkszám: 112231
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112231
EAN / GTIN 4047322167765
Gyártó száma 112231
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Vágógyűrű, cső külső átmérője 6 mm, PN max. 315 bar, horganyzott acél. Vágógyűrű, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 9,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 6 mm