Egyenes szelepcsavar, cső külső átmérője 12 mm, horganyzott acél

Cikkszám: 112208
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112208
EAN / GTIN 4047322166768
Gyártó száma 112208
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes szelepcsavar, cső külső átmérője 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, SW2 24, SW3 24, horganyzott acél. Egyenes szelepcsavar, könnyű kivitel

Jellemző:

  • L1: 69,0 mm
  • PN: 315 bar
  • 1-es kulcsnyílás: 22 mm
  • 2-es kulcsnyílás: 24 mm
  • 3-es kulcsnyílás: 24 mm
  • Anyag: Horganyzott acél (DIN 2353)
  • Cső külső átmérője: 12 mm