{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szártűrés | h6 | |
| Névleges ⌀ DC | 12 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
| Csúcsszög | 142 fok | |
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácshorony hossza Lc | 30 mm | |
| Teljes hossz L | 102 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Megfúró |
| Cikkszám | 112140 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197001481 | |
| Gyártó száma | 112140 12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |