T-csavar, cső külső átmérője 8 mm, SW 11, SW1 14, nikkelezett sárgaréz

Cikkszám: 112042
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 112042
EAN / GTIN 4047322161657
Gyártó száma 112042
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-csavar, cső külső átmérője 8 mm, SW 11, SW1 14, üzemi nyomás max. 60 bar, hőmérséklet max. 150 °C, sárgaréz, nikkelezett.

Jellemző:

  • L1: 48,0 mm
  • L2: 24,0 mm
  • SW: 11 mm
  • 1-es kulcsnyílás: 14 mm
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • Cső külső átmérője: 8 mm
  • Üzemi nyomás max.: 60 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 150 °C