Csavarozható tömlőcsatlakozó, G 1/2 belső, LW 10 tömlőhöz, ES 1.4571

Cikkszám: 111783
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 111783
EAN / GTIN 4047322056298
Gyártó száma 111783
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csavarozható tömlőcsatlakozó, G 1/2 belső, LW 10, SW 24 tömlőhöz, rozsdamentes acél 1.4571, maximális üzemi nyomás 60 bar, maximális üzemi hőmérséklet 150 °C.

Jellemző:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 14,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Menet: G 1/2
  • Anyag: Rozsdamentes acél 1,4571
  • tömlőhöz: LW 10 mm
  • Üzemi nyomás max.: 60 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C