{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | DIN 333 | |
| Típus | B | |
| Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
| Süllyesztési szög | 120 fok | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Szár | Hengeres szár, h7 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Névleges ⌀ DC | 2 mm | |
| Munkadarab ⌀ | 15 − 20 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
| Szártűrés | h7 | |
| Teljes hossz L | 50 mm | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Központfúró |
| Cikkszám | 111520 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197000903 | |
| Gyártó száma | 111520 2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |