Redukciós csőcsatlakozó, R 3/4 külső, G 3/8 belső, SW 27, sárgaréz, nikkelezett

Cikkszám: 111346
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 111346
EAN / GTIN 4047322273121
Gyártó száma 111346
L-szám L00970 2710
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Redukciós csőcsatlakozó, R 3/4 külső, G 3/8 belső, SW 27, sárgaréz, nikkelezett, maximális üzemi nyomás 25 bar, maximális üzemi hőmérséklet 150 °C. Levegő, víz, olaj, gőz stb. használatra alkalmas.

Jellemző:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 16,5 mm
  • SW: 27 mm
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett CW614N (galvanikusan nikkelezett)
  • Külső menet: R 3/4
  • Belső menet: G 3/8
  • Üzemi nyomás max.: 25 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C