{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | DIN 332/2 | |
| Típus | A | |
| Tűrés névleges ⌀ | 0 / -0,05 | |
| Süllyesztési szög | 60 fok | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Szár | hengeres szár, h7 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Névleges ⌀ DC | 2,5 mm | |
| ⌀ D1 1. lépcső letöréssel ±0,05 | 3,2 mm | |
| ⌀ D2 2. Lépcső | 6 mm | |
| Lépcső magassága L1 1. Lépcső | 8 mm | |
| Lépcső magassága L2 2. Lépcső | 9 mm | |
| Munkadarab ⌀ | 30 − 40 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Teljes hossz L | 55 mm | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | nincs | |
| Termék fajtája | Központfúró |
| Cikkszám | 111310 M3 | |
| EAN / GTIN | 4062406101473 | |
| Gyártó száma | 111310 M3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |