Egyenes visszacsapó szelep „Kék sorozat” menetes cső, R 3/8 külső Ø12 mm

Cikkszám: 110232
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 110232
EAN / GTIN 4047322267724
Gyártó száma 110232
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Egyenes visszacsapó szelep „Kék sorozat”, menetes csatlakozással, R 3/8 külső, külső csőátmérőhöz 12 mm, pmax. 10 bar, műanyag / nikkelezett sárgaréz. Ezeknek a gyorscsatlakozóknak a visszacsapó funkciója megakadályozza a légáramlás visszaáramlását, és egyirányú kialakításának köszönhetően a levegő áramlását csak egy irányba engedi.

Jellemző:

  • L1: 42,5 mm
  • SW: 21 mm
  • Sorozat: Kék sorozat
  • Medium: Sűrített levegő
  • Menet: R 3/8 AG
  • Lösering: Műanyag kék
  • Anyag: Műanyag vagy nikkelbevonatú sárgaréz
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • tömítőanyag: NBR
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0 bar
  • Nyitási nyomás min.: 0,2 bar
  • Ajánlott tömlő: PU, PA (nejlon)
  • külső csőátmérőhöz: 12 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: 0 °C