Zárószelep „Kék sorozat”, dugaszoló csatlakozás, G 3/8 külső, tömlő-Ø 10

Cikkszám: 110082
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 110082
EAN / GTIN 4047322202688
Gyártó száma 110082
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Zárószelep „Kék sorozat”, dugaszoló csatlakozás, G 3/8 külső, külső csőátmérő 10 mm, pmin 1, 5 bar, pmax rövid ideig 15 bar, KS/MSV. Gyorscsatlakozó sorozatunk műanyagból vagy nikkelezett sárgarézből. Az alkatrészek műanyag tömlőkkel és műanyag csövekkel együtt használhatók.

Jellemző:

  • L1: 72,4 mm
  • L2: 47,0 mm
  • SW: 20 mm
  • Sorozat: Kék sorozat
  • Medium: Sűrített levegő
  • Menet: G 3/8 AG
  • Lösering: műanyagból
  • Anyag: Műanyag vagy nikkelbevonatú sárgaréz
  • tömítőanyag: NBR
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő berendezések, autóipar, csomagolóipar, vákuum
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi nyomás min.: 1,5 bar
  • Ajánlott tömlő: PU, PA (nejlon)
  • külső csőátmérőhöz: 10 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
  • Maximális rövid ideig tartó üzemi nyomás: 15 bar