Fúrómotor Dme26Uw 2,6 kW, 110 V magfúrás

Cikkszám: 11005527
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
Cikkszám 11005527
EAN / GTIN 9009013118734
Gyártó száma 11005527
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • A DME26 a nagy teljesítményű 2,6 kW-os motorral ideális magfúráshoz 250 mm-ig.
  • A 3 fokozatú sebességváltó a kiegészítő fordulatszám-szabályozással együtt (fúrás indítása és vas üzemmód) optimális fúrási sebességet biztosít.
  • A mechanikus és elektronikus túlterhelésvédelem és a teljes fémház garantálja a nagy megbízhatóságot.
  • A beépített teljesítmény- és szervizjelzők, valamint a szintezési segédeszköz szintén megkönnyíti a kezelést.
  • A DME26 különböző fúróállványrögzítőkkel (Module Drill™ gyorsfúró rendszer vagy univerzális lemez) kapható.

Előny:

  • Kompakt, robusztus és ergonomikus kialakítás
  • Teljesítmény- és szervizkijelző, szintezési segédeszköz és fúrási üzemmód kiválasztása
  • Különböző fúróállványtartók: ModulDrill™ vagy univerzális lemez

Alapanyag:

  • Anyagtól függetlenül