Extra erős, 3-karos univerzális lehúzó, akár 650 mm befogási szélesség, 500 mm befogási mélységig

Cikkszám: 11-2-A5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 11-2-A5
EAN / GTIN 4021176729911
Gyártó száma 11-2-A5
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • Az extra erős, 3 karos univerzális lehúzót nehéz csapágyak, fogaskerekek és tárcsák eltávolítására használják minden szabványos méretben a kereskedelemben, műhelyekben és az iparban. Bármilyen alkatrész eltávolítására használható, amely egy tengelyen ül és kívülről szabadon hozzáférhető. A robusztus és állítható szabványos kampókkal felszerelt, masszív kialakítású lehúzógép erőteljes, roncsolásmentes szétszerelést biztosít külső és belső eltávolításhoz egyaránt. A 3 karos kialakítás egyenletes tehereloszlást és ezáltal különösen biztos fogást biztosít a húzandó alkatrészen.
  • A csavaros csatlakozás lehetővé teszi a lehúzóhorgok könnyű lazítását és különösen szoros meghúzását egy hatszögletű villáskulccsal.  
  • A 3 karos kialakítás egyenletes erőeloszlást biztosít és nagyobb kihúzóerőt tesz lehetővé 

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 720 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 28 3/8
  • Teljes mélység [mm]: 720 mm
  • Teljes mélység [inch]: 28 3/8
  • Teljes magasság [mm]: 416 mm
  • Teljes magasság [inch]: 16 3/8
  • Ágazatok: Autóipar, haszongépjárművek, ipar, vasút, hajógyártás
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 41 mm
  • Menetméret: G 1 1/8 hüvelyk
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 155 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 25 9/16
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 6 1/8
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 650 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 500 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 19 11/16
  • Rögzítési mélység külső lehúzó A5 [inch]: 25 9/16
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 4 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 3/16
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 35 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 1 3/8
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 32,5 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 1 1/4
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 67 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 2 5/8
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 20 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 13/16
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 290 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 740 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 11 7/16
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 29 1/8
  • max. Nyomaték [Nm]: 650 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 479,44
  • max. Szakítóerő [kN]: 200 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 20 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 22:05
  • Megfordítható lehúzó kampók: Igen
  • Gyorsbeállítás elérhető: Nem
  • Rögzítő konzol: Igen
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 479,44
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 155 mm - 650 mm
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 290 mm - 740 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek