Fúrórúd tartó

Cikkszám: 109615
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 109615
EAN / GTIN 4069739014937
Gyártó száma 19.2525E332RL
L-szám L31490 113419
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI25, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 19.2525E332RL
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 60
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 25 mm
  • A konzol hossza (LPR): 99,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 75 mm
  • Szárméret: VDI25
  • Interfész mérete: Ø 25,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés