Radiális fúró- és marófej

Cikkszám: 109034
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
Cikkszám 109034
EAN / GTIN 4069739012759
Gyártó száma 60.20205480ZR
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI20, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.20205480ZR
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 50
  • Max. Nyomaték (TQX): 10 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 8000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 68 mm
  • Funkcióhossz (WF): 45 mm
  • Szárméret: VDI20
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER20
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 867