Kamlok gyorscsatlakozó aljzat, C típus, ES, LW 32, dugasz-Ø 45-hez

Cikkszám: 108101
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 108101
EAN / GTIN 4047322404334
Gyártó száma 108101
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kamlok gyorscsatlakozó doboz, tömlőcsatlakozó, C típus, ES 1.4401, LW 32, dugasz-Ø 45 mm, PN max. 16 bar, hőmérséklet -20 °C és 95 °C között. Kiváló minőségű, robusztus univerzális csatlakozó rendszer szorítóhéj-kötéssel két tömlő vagy egy tömlő és egy gépi csatlakozó gyors és egyszerű összekapcsolásához. Az apa és az anya rész egy-egy karjával összekapcsolható. A tömlő nem csavarodik meg! A Kamlok rozsdamentes acél csatlakozó agresszív közegekben való használatra lett kifejlesztve, például a vegyiparban, petrolkémiai iparban, acéliparban, hajóépítésben, mezőgazdaságban stb. Minden Kamlok gyorscsatlakozó és Kamlok zárócsatlakozó NBR tömítéssel kerül forgalomba.

Jellemző:

  • A: 79,7 mm
  • C: 104,0 mm
  • tömítőanyag: NBR, olaj- és benzinálló
  • csatlakozó átmérőjéhez: 45 mm
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • belső csőátmérőhöz: 32
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 95 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C