Leírás:
Gyorskioldóoldó csatlakozó NW 7, 2, rozsdamentes acél 3.4305, G 1/8 AG, üzemi nyomás max. 35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 200 °C között. A klasszikus standard csatlakozó egyoldalas elzáró kivitelben, rozsdamentes acélból. A zárt reteszelő hüvely megakadályozza a belső alkatrészek szennyeződését. Rozsdamenten csőcsatlakozók és perselyek használatát javasoljuk! A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Ez a gyorscsatlakozó nem alkalmas pulzáló szerszámokra való közvetlen felszerelésre. Az ISO 6150, § 7.1 szerint ajánljuk rezgéscsillapítóink használatát. Alkalmazási területek: Pneumatika, gép- és berendezésgyártás, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, vegyipar/gyógyszeripar, műhelyek, autóipar, offshore.
Jellemző:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Rugó: Rozsdamentes acél 1,4310
- Hüvely: Rozsdamentes acél 1,4305
- Hossz: 43,0 mm
- Ház: Rozsdamentes acél 1,4305
- Csatlakozó: G 3/8 AG
- Átfolyás: 1000 l/perc (levegő)
- Rögzítőgyűrű: Rozsdamentes acél 1,4310
- szelep test: Rozsdamentes acél 1,4305
- tömítőanyag: FKM
- Üzemi nyomás max.: 35 bar
- reteszelő csapok: Rozsdamentes acél 1,4401
- áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 200 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 200 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C