Gyorscsatlakozó NW 5, nikkelezett sárgaréz, push-in csatlakozás 8 mm

Cikkszám: 107176
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107176
EAN / GTIN 4047322207553
Gyártó száma 107176
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Gyorscsatlakozó NW 5, nikkelezett sárgaréz, push-in csatlakozás 8 mm, üzemi nyomás 0-35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20 °C és 100 °C között. Egyoldalas elzáró, egykezes gyorscsatlakozó, kis méretekkel és nagy átfolyási mérettel, alacsony nyomásesés mellett. A sérülések és a „ostorcsapás-hatás” elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a csatlakozócsapot leválasztáskor egy kézzel tartsa meg. Alkalmazási területek: Pneumatika, mérő-, szabályozó- és vezérlőtechnika, gyártóipar, orvostechnika, vegyipar/gyógyszeripar, autóipar, élelmiszeripar.

Jellemző:

  • NW: 5
  • SW: 17 mm
  • Rugó: Nemesacél
  • Hüvely: Sárgaréz, nikkelezett
  • Gömb: Nemesacél
  • Hossz: 46,5 mm
  • Ház: Sárgaréz, nikkelezett
  • Csatlakozó: 8 mm
  • Átfolyás: 560 l/perc (levegő)
  • Rögzítőgyűrű: Nemesacél
  • szelep test: Sárgaréz, nikkelezett
  • Üzemi nyomás: 0 - 35 bar, max. statikus üzemi nyomás (pulzálás nélkül)
  • tömítőanyag: NBR
  • áramlásérték-mérés: 6 bar és Δp = 0,5 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 100 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 100 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C