Csatlakozócsapok NW 2, 7, rozsdamentes acél 1.4404, 5x3-as tömlőhöz

Cikkszám: 107119
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 107119
EAN / GTIN 4047322403993
Gyártó száma 107119
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csatlakozócső-csatlakozó NW 2, 7, ES 1.4404, 5x3-as tömlőhöz, SW 8, üzemi nyomás 0–35 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -15°C – 200°C.

Jellemző:

  • SW: 8 mm
  • Hossz: 25,0 mm
  • Csatlakozó: 5x3-as tömlőhöz