Normál henger, kettős működésű, mágnes, dugattyú átmérő 125, löket 320, G 1/2

Cikkszám: 106264
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 106264
EAN / GTIN 4047322094122
Gyártó száma 106264
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Normahenger, ISO 15552, kettős működésű, mágneses, dugattyú átmérője 125, löket 320, G 1/2, maximális üzemi nyomás 10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 80 °C között. Ezek a hengerek robusztus felépítésük és kedvező ár-érték arányuk miatt számos alkalmazáshoz előnyösen használhatók. A standard kivitelben ez a henger kettős működésű, mágneses dugattyúval és állítható csillapítással van felszerelve. A mágneskapcsolók rögzítése két T-horonyban történhet a pneumatikus csatlakozás ugyanazon oldalán. Szűrt és olajozatlan vagy olajozott sűrített levegőhöz alkalmas. Olajozott sűrített levegő használata esetén ügyeljen a folyamatos olajozásra.

Jellemző:

  • Emelés: 320 mm
  • Szabvány: ISO 15552 szerint
  • Cső: Alumínium profilcső integrált T-hornyokkal, eloxált
  • Felépítés: Végdugók / profilcső önmetsző csavarokkal
  • Dugattyú: Alumínium
  • Mágnes: mágnessel
  • Csillapítás: állítható csillapítással
  • Funkció: kettős működésű
  • dugattyú Ř: 125 mm
  • Csatlakozó: G 1/2
  • dugattyúszár: C45 acél, kemény krómozott
  • tömítőanyag: NBR
  • Dugattyúszár átmérő: 32 mm
  • Dugattyúszár AG: M27x2
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Minimális nyomás: 0,2 bar
  • Menet dugattyúszár: Külső menetes csatlakozás a dugattyúszáron
  • dugattyúszár menete: M27x2
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 80 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz