Külső mikrométer, állítható üllő 1400-1500 mm

Cikkszám: 105-412
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 105-412
EAN / GTIN 4946368007601
Gyártó száma 105-412
L-szám L40010 2288
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az állítható mérő üllővel ellátott külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Stabil és robusztus, mégis könnyű szerkezet, nagy mérési tartományokhoz. Az orsó útja 50 mm-nek felel meg. Az állítható üllő kiterjeszti a mérési tartományt. A mellékelt beállítási etalonok a teljes mérési tartományt lefedik.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 1400 - 1500
Pontosság: ±(6+L/75) µm, L = max. mérési tartomány (mm)
Beosztás: 0,01 mm
Megjegyzések: 100 mm-es állítható munkadarab-tartóval
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø21 mm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, állítási etalonok, üllők, állítható ütköző (1000 mm-es mérési tartomány feletti változatokhoz).

Megfelelő termékek