Csavarkulcs A.375 hossz 375

Cikkszám: 105.375
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
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 105.375
EAN / GTIN 3148511313602
Gyártó száma 105.375
L-szám L60130 1552
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Robusztus, nagy fesztávolságú villáskulcs nehéz munkákhoz, például építőiparban, mezőgazdaságban, építkezéseken
  • Program 3 kulccsal: maximális nyitási szélességek 60 - 70 - 80 mm
  • Kialakítás: krómozott, szaténfényű

Jellemző:

  • A [mm]: 80
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 22
  • L [mm]: 375
  • [g]: 1500