Csavarkulcs A.64 hossz 230

Cikkszám: 105.230
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
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 105.230
EAN / GTIN 3148511313206
Gyártó száma 105.230
L-szám L60130 1834
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Robusztus, nagy fesztávolságú villáskulcs nehéz munkákhoz, például építőiparban, mezőgazdaságban, építkezéseken
  • Program 3 kulccsal: maximális nyitási szélességek 60 - 70 - 80 mm
  • Kialakítás: krómozott, szaténfényű

Jellemző:

  • A [mm]: 60
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 10
  • E1 [mm]: 17
  • L [mm]: 230
  • [g]: 480