Visszacsapó szelep, csökkentett átfolyás, G 3/4, 20 mbar

Cikkszám: 103876
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103876
EAN / GTIN 4047322046480
Gyártó száma 103876
L-szám L00970 122398
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, csökkentett átfolyás, üzemi hőmérséklet -10 °C és 100 °C között, G 3/4, PN max. 40 bar, nyitási nyomás 20 mbar. Kompakt, kedvező árú visszacsapó szelep minimális nyitási nyomással.

Jellemző:

  • SW: 31 mm
  • Rugó: Nemesacél
  • Hossz: 47,5 mm
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 3/4
  • Tolóka: polietérimid (PEI)
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 40 bar
  • Nyitási nyomás min.: 0,02 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 100 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C