Nagy teljesítményű fúvópisztoly „Typhoon Plus”, G 1/4 belső

Cikkszám: 103244
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103244
EAN / GTIN 4047322715768
Gyártó száma 103244
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű fúvópisztoly „Typhoon Plus”, műanyag, üzemi hőmérséklet -20 °C és 60 °C között, PN max. 10 bar, G 1/4 belső . Fokozatmentesen szabályozható, könnyű és ergonómiailag kiváló, nagy teljesítményű fúvópisztoly rendkívül erős fúvóerővel. A hagyományos fúvópisztolyokkal összehasonlítva a „Typhoon Plus” esetében a légáramlás egy forgógombbal rugalmasan beállítható.

Jellemző:

  • Fúvóka: 1/2″ – 27 UNS
  • Fúvókátípus: standard fúvóka
  • Anyag: műanyagból
  • Csatlakozó típusa: G 1/4 IG
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar