Leírás:
Szabványos manométer acéllemez házzal, egyosztású skála bar-ban, csatlakozás radiális alul, G 1/8, minőségi osztály 1, 6, mérési tartomány 0 - 10, 0 bar, Ø 40. Csőrugós manométer standard kivitelben. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.
Jellemző:
- Ház: Acéllemez
- Menet: G 1/8 AG
- WIKA típus: 111,10
- mérőelem: rézötvitel
- Minőségi osztály: 1,6
- mutatószerkezet: rézötvitel
- A tartály átmérője: 40 mm
- Arcvédő: műanyagból
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Mérési tartomány max. bar: 10 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,5 bar
- Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás