Standard manométer, műanyag, G 1/4 alul, 0 - 2, 5 bar/36 psi, Ø 63

Cikkszám: 101664
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101664
EAN / GTIN 4047322016223
Gyártó száma 101664
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Standard manométer, műanyag ház, kettős skála bar/psi, csatlakozás radiális alsó, G 1/4, minőségi osztály 1, 6, mérési tartomány 0-2, 5 bar/36 psi, Ø 63. Csőrugós manométer standard kivitelben. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.

Jellemző:

  • Ház: műanyagból
  • Menet: G 1/4 AG
  • WIKA típus: 111,10
  • mérőelem: rézötvitel
  • Minőségi osztály: 1,6
  • mutatószerkezet: rézötvitel
  • A tartály átmérője: 63 mm
  • Arcvédő: műanyagból
  • csatlakozási helyzet: radiális alsó
  • Mérési tartomány max. bar: 2,5 bar
  • Mérési tartomány max. psi: 36
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Mérési tartomány min. psi: 0
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,1 bar