Csere készlet, racsnis kerék

Cikkszám: 1016/8N
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1016/8N
EAN / GTIN 4000896001989
Gyártó száma 1016/8N
L-szám 656051 3/4
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Tartalék alkatrész készlet racsnis kerék 20 =3/4külső négyszög, amely a következőkből áll:
    Racsnis kerék ∙ rögzítőelem ∙ sebességváltó kar ∙ csavarok ∙ golyó ∙ kompressziós rugó racsnis HAZET 1016 ∙ 1016/2-1CT ∙ 6143CT ∙ 6143-1CT ∙ 6144CT ∙ 6144-1CT ∙ 3CT ∙

    6132-5145 ∙ 6145CT ∙ 6145-1CT 6146-1CT
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,46 kg.
  • Kézi működtetéshez
Anem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.