INDUSTRY Knoxville mellény, Unisex, fekete-kék, S méret

Cikkszám: 10154-154-010 S
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
Cikkszám 10154-154-010 S
EAN / GTIN 5707209838261
Gyártó száma 10154-154-010 S
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Steppelt bélés
  • Extra hideg védelem a meghosszabbított hátnak köszönhetően
  • A gumírozott mandzsetták jól zárnak, és megtartják a testhőt
  • A hátsó bélésben lévő cipzár a nyomtatáshoz/hímzéshez
  • javítja a környezet láthatóságát a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Steppelt bélés
  • A hátát meghosszabbították
  • Zipzáródás, időjárás elleni védőszalag és rejtett nyomógomb
  • Cipzáras zseb az időjárás elleni védőszalag alatt
  • Mellzsebek hajtókával és rejtett nyomóragokkal
  • D-gyűrű
  • Elülső zsebek
  • Gumírozott mandzsetták
  • Hátul cipzáras bélés a logóhoz/hímzéshez
  • Derékrész nyomógombos beállítással
  • Kontrasztos varratok
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Vászonszerkezet.
  • Mellkas kerülete: 92 cm / 36 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.