Mini nyomásszabályozó, 2 x G 1/4 AG, 4 bar

Cikkszám: 101507
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101507
EAN / GTIN 4047322247382
Gyártó száma 101507
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Mini nyomásszabályozó, G 1/4 AG/AG, üzemi nyomás (előre beállított) 4 bar, PN max. 12 bar. Ez az előre beállított nyomásszabályozó optimális nyomásviszonyokat biztosít, különösen fúvópisztolyoknál. A nyomásszabályozó a sűrített levegő vezetékébe van beépítve. Minden 1/4″ menetes csatlakozásra illeszkedik és optimálisan tartja a nyomásviszonyokat, ezáltal csökkentve az energiaköltségeket. Manipulálhatatlan.

Jellemző:

  • L: 24,0 mm
  • Rugó: Nemesacél
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 1/4 AG/AG
  • Átfolyás: 0 - 400 l/perc
  • Bemeneti nyomás max.: 12 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
  • Munkanyomás (előre beállított): 4 bar