Leírás:
Nyomás szabályozó ivóvízhez, DVGW nélkül, manométerrel, R 2, szabályozási tartomány 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar, előnyomás min. 2, 5 bar. Nyomás szabályozó, nyomásmentes együléses membránszeleppel és beépített szennyeződésszűrővel. Kifejezetten háztartási vízvezetékekhez tervezve. A készülék azonban minden más alkalmazáshoz is használható vízzel, semleges, nem ragadó folyadékokkal, valamint levegővel és semleges, nem éghető gázokkal.
Jellemző:
- A: 210,0 mm
- B: 292,0 mm
- C: 239,0 mm
- D: 53,0 mm
- DN: 50
- Ház: Vörösréz (Rg5)
- Menet: R 2
- membrán: EPDM ELL és W270-nel
- tollas sapka: Szürkeöntvény
- Belső alkatrészek: sárgaréz
- tömítőanyag: EPDM ELL és W270-nel
- Előnyomtatott űrlap min.: 2,5 bar
- DVGW-jóváhagyás: Ivóvízhez, DVGW-jóváhagyás nélkül
- Szabályozási tartomány max.: 6 bar
- Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- Áramlási kvs-érték: 13 m³/h
- Minimális nyomásesés: 1 bar
- Üzemi hőmérséklet max.: 75 °C