Magas nyomású szabályozó 60 bar, manométerrel, G 3/8, szabályozási tartomány. 1 - 20 bar

Cikkszám: 101148
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101148
EAN / GTIN 4047322270038
Gyártó száma 101148
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Magas nyomású szabályozó 60 bar, manométerrel, G 3/8, szabályozási tartomány 1–20 bar, bemeneti nyomás max. 60 bar, üzemi hőmérséklet -10 °C és 90 °C között. Szinte teljesen előnyomás-független, visszacsapható nyomásszabályozó dugattyús kivitelben, másodlagos légtelenítéssel, teljes egészében sárgarézből. Kifejezetten nagy nyomásig, maximum 60 barig tervezve, nyomásgátló anyával.

Jellemző:

  • A: 72,0 mm
  • B: 164,0 mm
  • C: 31,0 mm
  • D: 133,0 mm
  • Ház: sárgaréz
  • Menet: G 3/8
  • Átfolyás: 2500 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Felhasználási terület: Sűrített levegő és egyéb semleges, nem éghető gázok
  • Szabályozási tartomány max.: 20 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 1 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 60 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 20 bar, P2 = 10 bar és nyomásesés ∆p = 4 bar esetén
  • Üzemi hőmérséklet max.: 90 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C