Szűrőszabályozó „multifix”, polikarbonát tartály, BG 1, G 1/4, 0, 5-10 bar, HA

Cikkszám: 100470
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100470
EAN / GTIN 4047322212236
Gyártó száma 100470
L-szám L00970 1528
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„multifix” szűrőszabályozó polikarbonát tartállyal és nyomásmérővel, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, szabályozási tartomány 0, 5 - 10 bar, leeresztő szelep: HA. Előnyomástól független, visszavezethető membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, centrifugális leválasztóval kombinálva. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.

Jellemző:

  • A: 47,8 mm
  • B: 192,1 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 125,1 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Sorozat: multifix
  • Ház: Présöntött cink
  • Menet: G 1/4
  • Edény: Polikarbonát edény
  • Átfolyás: 1600 l/perc
  • tollas sapka: POM-sárgaréz
  • tömítőanyag: NBR
  • szűrőfinomság: 5 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Szabályozási tartomány max.: 10 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 16 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C