Leírás:
Töltőegység „FUTURA” elektromos működtetésű, 24 V DC-s tekercsel, 2,5 watt, BG 2, G 3/8, elszívó G 1/2, PE 2,5 – 10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között. A töltőegység biztosítja a lassú nyomásépítést, így védve a következő eszközöket. Az egység egy 3/2-es szelepből áll, hangtompítóval és töltőszeleppel (indítószeleppel), be- és kikapcsolás 3/2-es szeleppel. A töltési idő a szabályozócsavar beállításával állítható.
Jellemző:
- A: 126,0 mm
- B: 150,3 mm
- C: 93,8 mm
- D: 56,5 mm
- BG: 2
- Sorozat: FUTURA
- kibocsátott levegő: G 1/2
- Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
- Ház: PA66 GF60
- Menet: G 3/8
- Védettségi osztály: IP 65
- Átfolyás: 3400 l/perc
- Bekapcsolási időtartam: 100%
- Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
- Teljesítményfelvétel: 2,5 watt egyenáramú feszültség esetén
- Bemeneti nyomás max.: 10 bar
- Bemeneti nyomás min.: 2,5 bar
- áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Elektromos csatlakozás: Készülékcsatlakozó EN 175301-803, C típus, pólusszám 2+PE
- Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
- Tartóerő váltakozó feszültség esetén 50 Hz: 1,6 VA
- Teljesítmény váltakozó feszültség esetén 50 Hz: 2,2 VA