Axiális fúró- és marófej

Cikkszám: 100112
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100112
EAN / GTIN 4069739000114
Gyártó száma 40.20205480Z
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI20, axiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.20205480Z
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 48
  • Max. Nyomaték (TQX): 10 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 8000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 78,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 78,5 mm
  • Szárméret: VDI20
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER20
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 867