Leírás:
Precíziós nyomásszabályozó, folyamatos nyomásszolgáltatás „FUTURA”, manométerrel, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, szabályozási tartomány 0, 2 – 4 bar. Sorba köthető precíziós membrános nyomásszabályozók másodlagos légtelenítéssel, modern kivitelben és kiváló áramlási értékekkel. Legalább két vagy több szabályozó blokkolásával több munkaleágkör is elláttható különböző nyomással egy beszívott levegő-ellátáson keresztül.
Jellemző:
- A: 52,0 mm
- B: 129,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Sorozat: FUTURA
- Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
- Ház: PA66 GF60
- Menet: G 3/8
- membrán: NBR
- Átfolyás: 2750 l/perc
- tömítőanyag: NBR
- Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
- Szabályozási tartomány max.: 4 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,2 bar
- saját levegőfogyasztás: Igen
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 6 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
- Saját levegőfogyasztás max.: 2,6 l/perc (a másodlagos nyomástól függően)