Nyomásszabályozó, folyamatos nyomásellátás „FUTURA”, BG 2, G 1/2, 0, 2-4 bar

Cikkszám: 100072
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100072
EAN / GTIN 4047322213912
Gyártó száma 100072
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomásszabályozó, folyamatos nyomásszolgáltatás „FUTURA”, manométerrel, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között, szabályozási tartomány. 0, 2-4 bar. Sorba köthető membrános nyomásszabályozók másodlagos légtelenítéssel, modern kivitelben és kiváló áramlási értékekkel. Legalább két vagy több szabályozó blokkolásával több munkalevegő-kör is ellátható különböző kimeneti nyomásokkal egy beszívott levegő-ellátáson keresztül. Rögzíthető és zárható szabályozó gomb.

Jellemző:

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Sorozat: FUTURA
  • Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
  • Ház: PA66 GF60
  • Menet: G 1/2
  • membrán: NBR
  • Átfolyás: 5200 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
  • Szabályozási tartomány max.: 4 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,2 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 6 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C