Leírás:
Nyomásszabályozó, folyamatos nyomásszolgáltatás „FUTURA”, manométerrel, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között, szabályozási tartomány. 0, 1-1 bar. Sorba köthető membrános nyomásszabályozók másodlagos légtelenítéssel, modern kivitelben és kiváló áramlási értékekkel. Legalább két vagy több szabályozó blokkolásával több munkalevegő-kör is ellátható különböző kimeneti nyomásokkal egy beszívott levegő-ellátáson keresztül. Rögzíthető és zárható szabályozó gomb.
Jellemző:
- A: 63,0 mm
- B: 150,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Sorozat: FUTURA
- Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
- Ház: PA66 GF60
- Menet: G 3/8
- membrán: NBR
- Átfolyás: 4500 l/perc
- tömítőanyag: NBR
- Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
- Szabályozási tartomány max.: 1 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,1 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 1,6 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C