Nagynyomású tisztító HD 9/100-4 cage classic

Cikkszám: 1.812-000.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Cikkszám 1.812-000.0
EAN / GTIN 4054278303130
Gyártó száma 1.812-000.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Ideális univerzális használatra az építőiparban és az iparban: Sokoldalú nagynyomású tisztítónk, a HD 9/100-4 Cage Classic az UHP kompakt osztályából. A készülék szíve egy rendkívül erős ipari nagynyomású szivattyú a WOMA-tól, nagy volumetrikus hatékonysággal. A bypass pisztollyal felszerelt HD 9/100-4 1000 bar munkanyomás-t kínál, 900 liter víz Pro órát szállít, és megbízhatóan és gyorsan eltávolítja még a legmakacsabb szennyeződéseket is.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 1395 x 789 x 1088
  • munkanyomás: 1000 / 100 bar / MPa
  • szállítási mennyiség: 980 l/óra
  • súly (tartozékokkal): 392 kg
  • súly csomagolással együtt: 395,5 kg
  • súly tartozékok nélkül: 378 kg
  • Üzemanyag: Elektromosság
  • Motorteljesítmény: 30 kW
  • Szivattyú típusa: Forgattyústengely
  • Aktuális típus: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
  • Táphőmérséklet: 45 °C

Előny:

Nagy teljesítményű ipari nagynyomású szivattyú:
  • PLUNGER keményfémből készült a hosszú élettartam érdekében.
  • Szervizbarát kialakítás a kopó alkatrészek, például szelepek, tömítések vagy PLUNGER könnyű cseréjéhez.
Kényelmes WOMA pisztoly:
  • Ergonomikus markolat és alacsony súly a könnyű kezelhetőség érdekében.
Tartós és robusztus:
  • Alacsony üzemeltetési és szervizköltségek.
Nagy mobilitás:
  • A nagy kerekek és az optimális súlypont biztosítja, hogy a készülék mérete ellenére is rendkívül mozgékony legyen.
Fő funkció:
  • Víz előnyomás szivattyú (opcionális)
nagy teljesítményű ipari nagynyomású szivattyú:
  • PLUNGER keményfémből készült a hosszú élettartam érdekében.
  • Szervizbarát kialakítás a kopó alkatrészek, például szelepek, tömítések vagy PLUNGER könnyű cseréjéhez.
  • Központi szelepkialakítás a nagy volumetrikus hatásfok érdekében.
Kényelmes WOMA pisztoly:
  • Ergonomikus markolat és alacsony súly a könnyű kezelhetőség érdekében.
  • Fáradtságmentes munka a csökkentett extrakciós erőknek köszönhetően.
Tartós és robusztus:
  • Alacsony üzemeltetési és szervizköltségek.
  • Megakadályozza a hirtelen visszahúzódást, mivel a nyomás lassan alakul ki, amikor a pisztolyt eltávolítják.
Nagy mobilitás:
  • A nagy kerekek és az optimális súlypont biztosítja, hogy a készülék mérete ellenére is rendkívül mozgékony legyen.
  • A praktikus daruhorog könnyű szállítást tesz lehetővé még durva terepen is.
Fő funkció:
  • Víz előnyomás szivattyú (opcionális)
  • Alacsony vízvédelem alapkiépítésben

Tartalma:

Nagynyomású tömlő: 20; biztonsági szelep; óraszámláló