Leírás:
Számos oka van annak, hogy a járművekben szagkárosodás van, legyen az a dohányzás vagy a családi kutya, aki az erdei tóban fürdött. A fagyvédelemmel ellátott és téli használatra alkalmas Perfume Tower PT FP parfüm permetezőgép segítségével ügyfelei gyorsan és egyszerűen semlegesíthetik ezeket a kellemetlen szagokat. Az egyéni ízléstől függően 4 különböző illat közül választhat, és az egyes esszenciák összekeverése nélkül garantált. A készülék működési idő-ja akár 7 percig is folyamatosan állítható. És az érmék és tokenek felismerésére szolgáló elektronikus érmeelfogadó egyedi programozása is nagyon egyszerű és gyors.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 423 / 423 / 1550 mm
- súly csomagolással együtt: 62,4 kg
- súly tartozékok nélkül: 55 kg
Előny:
Négy különböző illat lehetséges:- Nem keverik az egyes illatokat.
Elektronikus érme-ellenőrző:- Egyéni és egyszerű programozás.
Programozható működési idő:- Az működési idő folyamatos beállítása 7 percig.
- Tiszta illat esszenciák, amelyek szinte minden ízlésnek megfelelnek.
- Különböző típusú érmék és tokenek használata egyetlen érme elfogadóval gond nélkül lehetséges.
- A helyi körülményekhez való egyéni alkalmazkodás érdekében.