Leírás:
A HD 7/14-4 M Plus mobil és fűtetlen magasnyomású tisztítónk számos innovatív funkcióval rendelkezik a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében. Az automatikus nyomáscsökkentés például megvédi a nagynyomású alkatrészeket a stressztől készenléti üzemmódban, míg az innovatív EASY!Force nagynyomású pisztoly a nagynyomású sugárhajtómű visszahúzó erejét használja a tartóerő nullára csökkentése érdekében, és az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemek lehetővé teszik a hagyományos csavarcsatlakozásokhoz képest 5-szer gyorsabb kezelést anélkül, hogy feláldozná a robusztusságot és a hosszú élettartam-t. A készülék alkalmas álló és vízszintes működésre, így nagy rugalmasságot biztosít az alkalmazásban. A robusztus 3 dugattyús axiális szivattyú sárgaréz hengerfejjel körülbelül 20 százalékkal növeli a tisztítási teljesítményt és az energiahatékonyságot. A tartozékok biztonságos tárolásának és tárolásának számos lehetősége, valamint a rendkívül felhasználóbarát készülékkialakítás kiegészíti a HD 7/14-4 M plus kifinomult koncepcióját.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 400 × 455 × 700 mm.
- Csatlakozókábel: 5 m
- Csatlakozási kapacitás: 3,4 kW
- munkanyomás: 140 / 14 bar / MPa
- szállítási mennyiség: 700 l/óra
- súly (tartozékokkal): 37 kg
- súly csomagolással együtt: 40,3 kg
- Max. Nyomás: 210 / 21 bar / MPa
- Aktuális típus: 1 / 230 / 50
- Vízbemenet: 3/4?
- Táphőmérséklet: 60 °C
Előny:
Nagy mobilitás:- A befelé toló toló-húzó rúd növeli a készülék tömörségét és csökkenti a szükséges helyet
Kiemelkedően egyszerű kiszolgálás:- Nagy, könnyen hozzáférhető vízszűrő, amely megvédi a szivattyú-t a vízben lévő szennyeződésektől
Kifinomult tartozéktároló:- AZ EASY!Lock TR20 lehetővé teszi a szívófej vagy a felülettisztító közvetlen tárolását a készüléken
Fokozott energiahatékonyság:- Újonnan kifejlesztett 3 dugattyús axiális szivattyú jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteséggel
Energiatakarékos és időtakarékos megoldások:- KÖNNYŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemek: Tartós és robusztus. És 5-szer gyorsabb, mint a csavarozott
Kiváló minőségű berendezések:- Az alkatrészek védelmére szolgáló automatikus nyomáscsökkentés meghosszabbítja élettartamukat
Rugalmas működés:- Maximális stabilitás vízszintes üzemmódban, mivel a kerekek nem érintik a talajt
- A készülék fedelének egyszerű eltávolításával gyorsan hozzáférhet az elektromos dobozhoz
- 20%-kal növeli a tisztítási teljesítményt és az energiahatékonyságot
- A hengerfejhez a gép nyitott alsó részén keresztül könnyen hozzáférhet
- Az integrált tárolási lehetőségek csökkentik a beállítási időt
- Erőteljes, 4 pólusú, lassú üzemű villanymotor
Az öntvény anyag:- 4 pólusú, lassú működésű, robusztus váltóáramú motor
- Kényelmes fúvókatartó a rotoros fúvóka tartásához.
- Tartókonzol, amely a helyén tartja a habszivacs lándzsát
- Álló és fekvő működésre tervezve
- Fáradtságmentes KÖNNYŰ!Force nagynyomású pisztoly
- Könnyen tárolható a szervizjárművekben
- Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej.
Tartalma:
Nyomásleállítás