Nagynyomású tisztító HD 17/15-4 S classic

Cikkszám: 1.367-404.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.367-404.0
EAN / GTIN 4054278904191
Gyártó száma 1.367-404.0
L-szám L00950 237141
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A HD 17/15-4 S klasszikus hidegvizes magasnyomású tisztítót a mostoha körülmények között történő mindennapos használatra tervezték, és nagy teljesítményével lenyűgözi. Szilárd konstrukciójával és robusztus acélvázával rendelkezik. A design egyszerű, intuitív, és lehetővé teszi a gyors és egyszerű alkalmazást. Minden fontos alkatrész könnyen és gyorsan hozzáférhető. A szuperosztályú nagynyomású tisztító a klasszikus nagynyomású pisztollyal van felszerelve a HD Classic sorozat készülékeihez. A kiváló minőségű EASY!Lock gyorskioldó rögzítővel is rendelkezik. Ez 5-szer gyorsabb üzembe helyezést és szétszerelést tesz lehetővé. Ez időt és idegeket takarít meg. A beépített vízszűrő megbízhatóan védi a nagynyomású szivattyút a szennyeződésektől és szennyeződésektől, ezáltal meghosszabbítva az élettartamot. Erős forgattyústengely-szivattyú és robusztus anyagok alkotják a nagynyomású mosó szívét: Sárgaréz hengerfejjel és kerámia perselyekkel ellátott dugattyúkkal. A nyomás szükség szerint állítható az szivattyú-n. A lassú működésű, 4 pólusú motor víz- és léghűtéssel biztosítja a hosszan tartó és tartós működést.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 720 × 637 × 1060 mm.
  • Csatlakozókábel: 5 m
  • Csatlakozási kapacitás: 9 kW
  • munkanyomás: 60 – 150 bar.
  • szállítási mennyiség: 1000 – 1700 l/h.
  • súly (tartozékokkal): 73 kg
  • súly csomagolással együtt: 79,6 kg
  • Max. Nyomás: 210 / 21 bar / MPa
  • Aktuális típus: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Vízbemenet: 1?
  • Táphőmérséklet: 60 °C

Előny:

Lassú működésű, 4 pólusú motor víz- és léghűtéssel:
  • A hatékony vízhűtést robusztus léghűtéssel kombinálja a maximális hűtő teljesítmény érdekében, még ingadozó környezeti vagy vízhőmérséklet esetén is
Egyértelműen elrendezett gépkoncepció:
  • Az olaj szintje és minősége könnyen leolvasható a kémlelőüveg és a nívópálca segítségével.
  • A beépített vízszűrő szerszám nélkül eltávolítható és tisztítható.
  • A nyomás és a vízmennyiség közvetlenül az szivattyú-n állítható
Robusztus acélváz nagy kerekekkel a maximális mobilitás érdekében:
  • Védi a gépet még kedvezőtlen környezeti körülmények között is
Klasszikus tartozékok KÖNNYŰ!Lock csatlakozókkal:
  • Gyors összeszerelés és szétszerelés, valamint egyszerű tartozékcsere
Erőteljes és robusztus forgattyústengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel és dugattyúkkal kerámia perselyekkel:
  • Szívó funkcióval és akár 60 °C-os vízhőmérséklettel
  • Beépített tároló a tartozékokhoz
  • Hosszú élettartam alacsony karbantartási költségekkel
Az öntvény anyag:
  • Robusztus forgattyústengely-szivattyú kerámia dugattyúval
  • Könnyű és kényelmes szállítás
  • Kompakt kialakítás a maximális mobilitásért
  • Nagy teljesítmény nagy hatékonysággal
  • Robusztus és tartós tartozékok.
  • Egyszerű és intuitív használat
  • Kiváló lebegő hatás
  • Csöves acél keret

Tartalma:

Forgattyústengely-szivattyú kerámia dugattyúval; 4 pólusú háromfázisú motor levegő- és vízhűtéssel; nyomáscsökkentés; integrált vízszűrő; olajszint-ellenőrző üveg; sárgaréz vízbemenet