Nagynyomású tisztító HD 18/50-4 Cage Adv

Cikkszám: 1.367-162.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.367-162.0
EAN / GTIN 4054278223353
Gyártó száma 1.367-162.0
L-szám L00950 241092
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A rendkívül nagy teljesítményű és kiválóan felszerelt HD 18/50-4 CAGE mobil nagynyomású tisztítónk, amelyet az UHP kompakt osztályából FEJLESZTETTEK ki, igazi sokoldalú az ipari, építőipari és szállítási alkalmazások széles skálájához. A 500 bar-os munkanyomás-nek, a 30 l/perces vízátfolyásnak és az akár 30 kW-os tisztítási kapacitásnak köszönhetően még a nagy mennyiségű szennyeződés és a makacs lerakódások is megbízhatóan eltávolíthatók. Az automatikus nyomáscsökkentés egyszerű és kényelmes kezelhetőséget biztosít. A szelep csökkenti a nyomást a tömlőben, hogy a pisztoly zárt állapotában is rugalmas maradjon. Ezenkívül, amikor a fegyvert eltávolítják, a nyomás lassan felépül, hatékonyan megakadályozza a hirtelen visszahúzódást. Kategóriájának egyik legkönnyebb nagynyomású tisztítójaként a HD 18/50-4 maximális rugalmassággal és mobilitással is lenyűgözi. A robusztus és mobil ketrec eszköz 4 nagy kerékkel rendelkezik, egy daruhoroggal a nehéz terepen való szállításhoz, és egy targoncával is a helyére hozható. Az intuitív forgókapcsoló lehetővé teszi a készülék egyszerű működtetését is.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 747 × 1317 × 1093 mm.
  • munkanyomás: Max. 500 / max. 50 bar / MPa
  • szállítási mennyiség: 1800 l/óra
  • súly (tartozékokkal): 321,3 kg
  • súly csomagolással együtt: 328,7 kg
  • súly tartozékok nélkül: 307 kg
  • Üzemanyag: Elektromosság
  • Motorteljesítmény: 30 kW
  • Szivattyú típusa: Forgattyústengely
  • Aktuális típus: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
  • Ellátási hőmérséklet: Max. 60 °C..

Előny:

Nyomáscsökkentő szelep:
  • A nyomáscsökkentő szelep csökkenti a nyomást a tömlőben, így rugalmas, amikor a pisztoly zárva van.
  • Megakadályozza a hirtelen visszahúzódást, mivel a nyomás lassan alakul ki, amikor a pisztolyt eltávolítják.
Nagy mobilitás:
  • A nagy kerekek és az optimális súlypont biztosítja, hogy a készülék mérete ellenére is rendkívül mozgékony legyen.
Fő funkció:
  • Alacsony vízvédelem alapkiépítésben
  • Automatikus
nyomáscsökkentő nyomáscsökkentő szelep:
  • A kezelés jelentős javulása például megkönnyíti a munkaterület megváltoztatását.
  • A praktikus daruhorog könnyű szállítást tesz lehetővé még durva terepen is.
  • Automatikus nyomáscsökkentés
  • Víz előnyomás szivattyú (opcionális)

Felhasználás:

  • A fedélzetek, tárolók és rakománytárolók tisztítása
  • A gumiabroncsok kopásának eltávolítására szolgál a repülőterek kifutópályáin
  • Csövek, tartályok és egyéb tartályok tisztítása olajfúrótornyokon
  • Hőcserélők általános tartálytisztítása és csőtisztítása
  • Teherautók, járművek és berendezések tisztítása
  • Fémfelületek festékeltávolítására és rozsdaeltávolítására
  • Festékfülkék, rácsok, gépalkatrészek tisztításához
  • Algák, kagylók, bekerítések és vízkőlerakódások eltávolítására a hajókon és a hajókon
  • Építőipari gépek és alkatrészeik, például láncok, keverőtengelyek vagy keverőkazánok tisztítására
  • Építőipari berendezések, például zsaluzat és állványzat, valamint járművek tisztításához

Tartalma:

Nagynyomású tömlő: 20 / nagy teherbírású; biztonsági szelep; óraszámláló

Tartalom:

Rozsdamentes acél sugárcső 700 mm; lapos fúvóka; ipari szórópisztoly

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek