FM Expert 100/ W..

Cikkszám: 1.321-004.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.321-004.0
EAN / GTIN 4054278817972
Gyártó száma 1.321-004.0
L-szám L00950 235651
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az FM Expert 100/ W egy nyitott és nagy tisztítókocsi az átfogó tisztítási feladatok hatékony elvégzéséhez. Változtatható dupla vödör rendszerrel rendelkezik, univerzális préssel. Ha a vödröket és a mopprést eltávolítják, egy gép integrálható helyette. Az ártalmatlanító modul magassága állítható, és különböző méretű hulladékzsákokhoz alkalmas. A tisztítóeszközök 4 6 literes vödörben tárolhatók, amelyeket különböző területekre lehet szétválasztani. Emellett az egyedileg zárható és kihúzható 16 literes fiók rengeteg tárolóhelyet biztosít más berendezések szállításához. A mellékelt toolflex csatlakozások lehetővé teszik a mop rendszerek, megfogók és egyéb berendezések kompakt integrációját. Egy kampó segítségével egy figyelmeztető jelzés vagy a WVP 10 Adv csatolható. A TOOLFLEX és a horgok a FlexoMate külsejéhez variálhatóan csatlakoztathatók.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 1518 × 653 × 1020 mm.
  • Méretek, csomagolva: 1134 × 584 × 438 mm.
  • súly tartozékok nélkül: 28,5 kg
  • Program: STANDARD
  • Csomagolási egység: 1 darab
  • Csomagsúly: 34 kg

Tartalma:

Hulladékkezelés

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek