Leírás:
A BR 47/35 ESC-vel való tisztítás nagyon praktikus, ha a mozgólépcső vagy a mozgó járda fut. A gép a mozgólépcső alján található. A fúvókák tisztítószeres oldatot permeteznek a mozgó járda vagy mozgólépcső profiljának tisztítására szolgáló kefékre. Ugyanebben a műveletben a szennyes flotta felszívódik. A speciális rendfelszedő kefék elnyelik a vizet, és a szívónyílásokhoz szállítják. A kefefej és a középen elhelyezett kefemotor alakja lehetővé teszi, hogy két kefehengerrel mindkét oldalon közel dolgozzon a szélekhez. Ez biztosítja, hogy a mozgólépcső tökéletesen megtisztuljon a legkülső profilhornyokig. A kefefej középső részén található központosító csúszka biztonságos gépvezetést biztosít. A BR 47/ 35 ESC számos gyártó mozgólépcsőihez és mozgó járdáihoz alkalmas. A különböző mozgólépcsők beállítása a négy különböző vezetőfésű-készlet cseréjével történik, amelyek a mozgólépcső felületének profiljába és a tömítésbe kapcsolódnak az extrakció során.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 1129 × 480 × 1031 mm.
- Meghajtás típusa: vezetékes
- Kefék munkaszélessége: 470 mm
- Kefe sebessége: 870–1090 ford/perc
- hangnyomásszint: 75 dB(A)
- Aktuális típus: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Tartály friss/szennyezett víz: 35 / 35 l.
- Vízfogyasztás: Max. 1 l/perc
Előny:
Erőteljes szívóturbina:- A kivételesen jó szívóteljesítményért. A 4 egyenes szívótömlővel és a megfelelő fésűkkel együtt az alkalmazott víz megbízhatóan visszaszívódik
Kivételes szívóteljesítmény:- A 4 egyenes szívótömlővel és a megfelelő fésűkkel kombinált, nagy teljesítményű 2 szívóturbináknak köszönhetően az alkalmazott víz megbízhatóan visszaszívódik
A mozgólépcsőhöz igazítva:- Különböző fésű áll rendelkezésre a mozgólépcsők különböző típusaihoz. A nedvesség így optimálisan kivonódik a mozgólépcsőből
Rövid kefefej:- univerzális használatra. Ez azt jelenti, hogy a mozgólépcsők is tisztíthatók, amelyek mindössze 1,5 lépés után emelkednek
Ecset és fésű csere szerszám nélkül:- Ha a tartályok üresek, a kefék és a fésűk egyszerűen cserélhetők további szerszámok nélkül
- A mozgólépcsők hornyaiba benyúló fésűk biztosítják a szükséges vákuum-t
- Megakadályozza, hogy víz csöpögjön a mozgólépcső géptengelyébe
Magas minőség:- A kiváló minőségű alkatrészek minimálisra csökkentik a karbantartást
Az öntvény anyag:- Tisztítja a mozgólépcsőket és a mozgó sétákat működés közben
- Standard mosókefével és rendfelszedő kefével felszerelve
- A vizet megbízhatóan kivonják
Működés közben könnyen felállítható a készülék hátulján:- Az egyszerű kezelhetőség érdekében
A kefefejet leengedik a mozgólépcsőre:Nincs rezgés:
Tartalma:
Szívómotor: 800
Tartalom:
Pick-up kefék; hálózati működés; tisztító kefék