Leírás:
A HD 9/20-4 S Plus hidegvizes magasnyomású tisztító ideális az ergonomikus és energiatakarékos munkavégzéshez. A Kärcher EASY!Force Advanced pisztolynak köszönhetően kényelmesen, erő nélkül működtethető. A szervo vezérlés szabályozók lehetővé teszi a nyomás és a vízmennyiség szabályozását. A Vibrasoft rotor fúvóka akár 30%-kal csökkenti a rezgéseket a szórószáron. A kiválasztott anyagok és a legmagasabb minőség jellemzi a HD 9/20-4 S Plus-t. A rozsdamentes acél dugattyúval és sárgaréz hengerfejjel ellátott robusztus szárnyaslemez szivattyú egy lassú, 4 pólusú motorral működik, víz- és léghűtéssel. A alumínium-ből készült integrált kerettartók könnyű, robusztus alvázat alkotnak, amely darurakodást is lehetővé tesz. A maximális mobilitás és a kompakt kialakítás érdekében a motor és a szivattyúegység függőlegesen van felszerelve az Uprightconcept szerint. A gépet további lehetőségek egészítik ki a tartozékok tárolására kenguru zseb és állítható horgok formájában.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 607 × 518 × 1063 mm.
- Csatlakozókábel: 5 m
- Csatlakozási kapacitás: 7 kW
- munkanyomás: 50 – 200 bar.
- Fúvóka mérete: 047
- szállítási mennyiség: 500 – 900 l/h.
- súly (tartozékokkal): 62,9 kg
- súly csomagolással együtt: 72 kg
- Max. Nyomás: 250 bar
- Aktuális típus: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Vízbemenet: 1?
- Táphőmérséklet: 60 °C
Előny:
Széles körű tartozékok az EASY!Lock funkcióval:- A nyomás és a vízmennyiség a szervo vezérlő szabályozók-n állítható a lándzsa és a pisztoly között
A kifinomult szolgáltatási koncepció gyors telepítést tesz lehetővé közvetlenül a helyszínen:- Kényelmes olajszint-jelző és az alvázba épített olajleeresztő csatorna.
- Moduláris alkatrész koncepció, amely szivattyú, motor és vezérlőszekrény
Tartozékok és tartozékkészletek széles választéka:- Állítható horgok, pl. 2. Lándzsatartó vagy elektromos kábelekhez
Ergonómikus Vibrasoft szennyeződésvágó:- Energiatakarékos és hosszabb munkát tesz lehetővé a rotor fúvókájával
- EASY!Force Advanced a fáradságmentes munkavégzéshez, erőtartás nélkül
Kompakt, függőleges kivitelű kialakítás a függőlegesen felszerelt motorral és szivattyúegységgel ellátott álló konstrukciónak köszönhetően:- A maximális stabilitás biztosítja a készülék biztonságos állványát
Lassú működésű, 4 pólusú motor víz- és léghűtéssel, robusztus szivattyú rozsdamentes acél dugattyúval és sárgaréz hengerfejjel:- Szívó funkcióval és akár 60 °C-os vízhőmérséklettel
- Kis helyigény és helytakarékos külső méretek
- Hosszú élettartam alacsony karbantartási költségekkel
- Könnyű manőverezni és szállítani
- Csökkenti a hangerőt és a zajszintet.
- Akár 30%-kal csökkenti a rezgést
- Tárolás nagynyomású tömlőhöz
- Nagy teljesítmény nagy hatékonysággal
- 1050 mm-es rozsdamentes acél forgó lándzsa
Az öntvény anyag:- Helytakarékos Uprightdesign
- Levegő/vízhűtéses motor
- Elforgatható szivattyúfej
- Kenguru zseb.
Tartalma:
3 dugattyús axiális szivattyú: Rozsdamentes acél dugattyúval; integrált vízszűrő; 4 pólusú háromfázisú motor levegő- és vízhűtéssel; nyomáshatárolás; olajszint-ellenőrző üveg; sárgaréz vízbemenet
Tartalom:
Kézi szórópisztoly puha markolatú betéttel; HD tömlő 10 m / prémium minőségű / DN 8, 315 bar; teljesítményfúvóka; szervo vezérlés; permetező fúvóka 1050 mm; szennyeződésszóró; kézi SZÓRÓPISZTOLY KÖNNYŰ!FORCE ADVANCED; nagynyomású szórópisztoly