Leírás:
A WRP autómosáshoz tervezett WRP autómosó víz-újrahasznosító rendszer akár 85%-os friss vizet is megtakarít. A víz-újrahasznosító rendszer akár 3000 l/h áramlási sebességgel is lenyűgözi, és költséghatékony és hatékony módon újrahasznosítja az olajmentes szennyvíz-t. A flokkulációs vegyszereket nem kell szállítani. A megfelelően méretezett medencerendszernek és a nagy teljesítményű hidrociklonnak köszönhetően a 20 µm-nél nagyobb részecskéket megbízhatóan eltávolítják. Az újrahasznosított víz a gantry mosórendszer összes mosási programjához felhasználható. A jogi helyzettől függően a felesleges víz közvetlenül vagy szeparátoron keresztül a szivattyúzott tárolótartályban túlfolyással kerül a csatornarendszerbe. Opcionálisan a szennyvíz közvetlenül az újrahasznosító víztartályból is bejuttatható a csatornarendszerbe. A kellemetlen szagokat a keringés és a jó szellőzés megbízhatóan elkerüli. A moduláris és rendkívül rugalmas rendszer szinte minden helyszínen optimális megoldást kínál.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 220 × 603 × 1863 mm.
- Csatlakozási kapacitás: 1,3 kW
- Átbocsátás: 3000 l/óra
- Aktuális típus: 1 / 230 / 50 V / Hz
Előny:
Fizikai kezelés karbantartás nélkül:- Nincs szükség szűrő visszaöblítésére.
- Nincs szükség szűrőanyag cseréjére.
Kompakt rendszer:- Kis lábnyom.
- A későbbi telepítés gond nélkül lehetséges.
Akár 85%-os édesvíz-megtakarítás:- Csökkentse az édesvíz költségeit.
- Magas jövedelmezőség.
Fő funkció:- Alacsony üzemeltetési költségek
- Akár 85%-os édesvíz-megtakarítás
karbantartás nélkül:- Alacsonyabb karbantartási és üzemeltetési költségek.
- Rugalmas telepítés a moduláris kialakításnak köszönhetően.
- Rövid megtérülési idő.
Egyszerű telepítés:- Alacsony telepítési költségek a rövid telepítési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség szűrőcserére
Tartalma:
Az összes komponens vezérlése
Tartalom:
1 db búvárszivattyú; úszókapcsoló a szivattyúzott tároló tartályban