Nagynyomású porszívó HD 6/15 M CageEB jubileumi kiadás *EU

Cikkszám: 1.150-973.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.150-973.0
EAN / GTIN 4066529150332
Gyártó száma 1.150-973.0
L-szám L00950 248717
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

90 éves a Kärcher: A fűtetlen nagynyomású tisztító HD 6/15 M Cage Anniversary Edition fekete színben a kemény, mindennapos kereskedelmi használatban minden helyzetet ural - akár álló, akár fekvő üzemben. A mobil, rendkívül robusztus és háromfázisú váltóáramú készülék új, sárgaréz hengerfejjel ellátott 3 dugattyús axiálszivattyúval van felszerelve, amely akár 20 százalékkal nagyobb tisztítási teljesítményt és energiahatékonyságot tesz lehetővé. Az összes nagynyomású alkatrész védelmére automatikus nyomáscsökkentő rendszer került beépítésre, magához a szivattyúhoz pedig egy kiegészítő vízszűrő van felszerelve. A készüléket úgy tervezték, hogy nagyon könnyen szervizelhető legyen, és porszórt acélcsöves vázzal van ellátva, amely lehetővé teszi, hogy a nagynyomású tisztító a legkeményebb igénybevételeket is sérülés nélkül kibírja. Szintén az alapfelszereltség része az innovatív EASY!Force magasnyomású pisztolyunk, amely a magasnyomású sugár visszarúgó erejét kihasználva nullára csökkenti a tartóerőt, valamint az EASY!Lock gyorsrögzítők a hagyományos csatlakozásokhoz képest ötször gyorsabb kezeléshez. A jubileumi kiadáshoz eco!Booster fúvóka és 600 milliméteres sugárcső jár.

Jellemző:

  • Méretek (L × B × H): 420 x 460 x 970 mm
  • Csatlakozókábel: 5 m
  • Bekötési teljesítmény: 3,1 kW
  • Üzemi nyomás: 150 / 15 bar / MPa
  • Rendelje meg a készüléket: PCE
  • Átgondolt tartozéktárolás: Tartó a csészehabszóró lándzsa rögzítéséhez.
  • Átgondolt tartozéktárolás: Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a motoros fúvókát vagy egy felülettisztítót közvetlenül a készüléken lehessen tárolni.
  • Fúvóka mérete: 033
  • Szín: fekete
  • Rugalmas működés: Függőleges és vízszintes működésre tervezve.
  • Szállítási sebesség: 560 l/h
  • Fokozott energiahatékonyság: Újonnan kifejlesztett 3 dugattyús axiálszivattyú jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteséggel.
  • Fokozott energiahatékonyság: A tisztítási teljesítmény és az energiahatékonyság 20 százalékos növekedése.
  • Energiatakarékos és időtakarékos megoldások: Fáradtságmentes EASY!Force nagynyomású pisztoly.
  • Energiatakarékos és időtakarékos megoldások: EASY!Lock gyorskioldó kötőelemek: tartósak és robusztusak. És ötször gyorsabb, mint a csavaros rögzítők.
  • Tartós és robusztus: A robusztus acélcsőváz minden alkatrészt megvéd.
  • Tartós és robusztus: A csőacél keret a készülék egyszerű rögzítésére és rögzítésére is alkalmas a szervizjárműben.
  • Tartós és robusztus: A robusztus műanyag váz megbízhatóan védi a szivattyút a sérülésektől és a szennyeződésektől.
  • Max. nyomás: 225 / 25 bar / MPa
  • Kiváló minőségű berendezés: Automatikus nyomáscsökkentés az alkatrészek védelme és élettartamuk meghosszabbítása érdekében.
  • Kiváló minőségű berendezés: Erőteljes, 2 pólusú, léghűtéses villanymotor.
  • Kiváló minőségű berendezés: Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej.
  • Teljesítménytípus: 1 / 230 / 50
  • Példaértékű szervizbarátság: Könnyű hozzáférés a hengerfejhez a készülék aljának kinyitásával.
  • Példaértékű szervizbarátság: Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a készülékfedél egyszerű eltávolításával.
  • Példaértékű szervizbarátság: Nagyméretű, könnyen hozzáférhető finom vízszűrő a szivattyú védelmére a vízben lévő szennyeződésektől.
  • Vízbevezetés: 3/4
  • Bemeneti hőmérséklet: 60 °C

Előny:

  • Tartós és robusztus
  • Kiváló minőségű berendezés
  • Példaértékű szervizbarátság
  • Fokozott energiahatékonyság
  • Energiatakarékos és időtakarékos megoldások
  • Rugalmas működés
  • Átgondolt tartozéktárolás

Felhasználás:

  • Ideálisan alkalmas járműtisztításhoz, az építő- és közlekedési szakmában, valamint az iparban való használatra